サルバ おむつとりかえ手袋 100枚×10箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×100枚) アズワン品番67-7220-56 注文コード02664168 品番45111
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

医療、介護施設などの業務用で生まれ、家庭用まで幅広い用途でご利用いただける使い捨てプラスチック手袋です。、感染予防や介護などの作業に適した使い捨て手袋です。、パウダーフリーなので、手や衣類・寝具等、身の周りに粉が付くことがありません。、内側コート加工で、手に貼りつかず、スムーズに手袋を着脱できます。、極薄素材なので、素手のような感覚で作業ができます。、天然ゴムによるアレルギーの発生がありません。

仕様●全長:245mm●中指長:70mm●掌部幅:85mm●左右共用●粉なし アズワン品番67-7220-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする