横浜ディスプレイミュージアム
ノバラノミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02664178
品番
FG-4766
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、実:PS
色
レッド
全長(cm)
95
実径(cm)
0.8~1