tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(19m)
注文コード
02664238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥327,800
販売価格(税別)
¥
298,000
バスケットに入れる
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:1.2mm●目開き:23.8mm●ピッチ:25mm●開口率:90.6%●幅(mm):1000●長さ(m):19●m2重量(kg):0.75●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
アズワン品番
67-7221-49
注意
●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません