tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(16m)
注文コード
02664579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥523,900
販売価格(税込)
¥575,190
販売価格(税別)
¥
522,900
バスケットに入れる
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
長さ(m)
16
ピッチ(mm)
12.7
線径(Φmm)
1.4
質量(kg/m
2
)
1.95
アズワン品番
67-7221-76
開口率(%)
79.2
目開き(mm)
11.3
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません