tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレス金網
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02665200
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,860
販売価格(税込)
¥11,836
販売価格(税別)
¥
10,760
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1×1m巻き●メッシュ:8●線径:Φ0.57●目開き:2.605mm
アズワン品番
67-7222-67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません