tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-7222-88
注文コード
02665455
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
アズワン品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●材質:SUS316L●メッシュ:50●線径(mm):0.18●織り方:平織●空間(mm):0.328●空間率(%):41.7●幅(mm):1000●入数:1枚●サイズ:1m
アズワン品番
67-7222-88
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません