tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02665480
品番
-
参考基準価格(税別)
¥493,350
販売価格(税込)
¥541,585
販売価格(税別)
¥
492,350
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●材質:SUS316●メッシュ:635●線径(mm):0.02●織り方:綾織●空間(mm):0.02●空間率(%):25.0●幅(mm):1000●入数:1枚●サイズ:1m
アズワン品番
67-7223-09
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません