ヒペリカムスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02665551
品番
FG-5387
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
ホワイトピンク
全長(cm)
67
実径(cm)
1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする