貼る棚カバー 前面 AZ-TCFシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02665665 品番 AZ-TCF90180IT-1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

普段は防塵として使用しながら、災害に備えて保管物の飛び出し緩和も兼ねられます。取付けは面ファスナーなので、工具がいらず簡単。棚の材質も問いません。糸入り透明素材で保管物の視認性がありながら、程よい目隠し効果もあります。棚の一面ずつを覆うカバーで、付けたい面だけに取付けができます。※連結棚の場合はご相談ください。

仕様●サイズ:幅903×高さ1740mm(適合棚:高さ1800mm)●厚み:0.3mm●材質:ポリ塩化ビニル(糸入り)●開閉部:コイルファスナー●棚面貼付け用の粘着つき面ファスナー入り(3本)●適合棚:アズワン 軽量ボルトレスラック MKシリーズ●防炎●帯電防止●RoHS2指令適合(2023年8月時点)●耐寒●シックハウス対策 アズワン品番67-7223-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする