マイクロチューリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
W/P
注文コード
02665718
品番
FS-7031
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
W/P
全長(cm)
35
花長(cm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする