アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#27 10260700シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02665830
品番
10260700ORTUDOR309
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,639
販売価格(税別)
¥
4,217
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):565×450×148●有効内寸(mm):473×396×125●内容量(L):27●圧縮荷重:7.06kN(720kgf)
アズワン品番
67-7225-13