アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #8-6 20082300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02665927
品番
20082300BL504
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2〜12等分可能な仕切り溝付き
仕様
●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)
アズワン品番
67-7226-32