横浜ディスプレイミュージアム
UVシキビ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02665937
品番
FG-5407
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
用途
UV加工
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
幅(cm)
32
全長(cm)
78
寸法(Φcm)
葉径:5.3~7.5