LED光漏れハロゲン LDRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:レンズ:PC本体:アルミ電源ケース:PBT口金:銅●光源色:電球色相当●タイプ:75W形相当●全光束:630lm●ビーム光束:320lm●色温度:3000K●口金:E11●ビーム角度:広角(35°)●定格電圧:100V●定格消費電力:6.8W●定格入力電流:0.071A●最大光度:1600cd●設計寿命:40000h●本体寸法:Φ50×(H)70mm●本体重量:約70g 注文コード02666049 品番LDR7LWE11DH
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
狭角10°中角20°広角35°から使用用途に合わせてお選びいただけます。

仕様●材質:レンズ:PC本体:アルミ電源ケース:PBT口金:銅●光源色:電球色相当●タイプ:75W形相当●全光束:630lm●ビーム光束:320lm●色温度:3000K●口金:E11●ビーム角度:広角(35°)●定格電圧:100V●定格消費電力:6.8W●定格入力電流:0.071A●最大光度:1600cd●設計寿命:40000h●本体寸法:Φ50×(H)70mm●本体重量:約70g アズワン品番67-7226-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする