横浜ディスプレイミュージアム
ダリア×3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Y
BTY
Y
P
全長(cm)
53
53
52
59
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02666251
品番
FF-3087
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、、鉄、PA
色
Y
全長(cm)
53
花径(cm)
9.5