横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルアイビーブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅(cm)
20
注文コード
02666260
品番
GL-5381
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
幅(cm)
20
全長(cm)
57
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
寸法(Φcm)
葉径:2.7~6