NEC三菱
NEC三菱の 店舗運営用品
NEC三菱の 値付け/タグ用品
NEC三菱の 感熱・製品ラベルプリンター
ワックスリボン PR-T500Lシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02666591
品番
PR-T500L-112S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐擦過性などの印刷耐性はやや弱いが、高感度でコストが安いリボン。、物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合にお薦め。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合::非対象
アズワン品番
67-7230-13