Lustro ware(ラストロウェア)
ジャンボキーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
1個
1ケース(24個)
1ケース(40個)
1ケース(12個)
容量(L)
9.3
3.1
5.7
9.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12個)
注文コード
02666610
品番
B-387 KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
場所をとる調理器具などもすっきり収納。積重ねもOKのジャンボタイプ。
抗菌・防汚加工で清潔に使用できます。
質量(g)
590
容量(L)
9.3
規格
L
本体寸法(mm)奥行
357
本体寸法(mm)高さ
120
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。