NEC三菱
NEC三菱の 店舗運営用品
NEC三菱の 値付け/タグ用品
NEC三菱の 感熱・製品ラベルプリンター
レジンリボン PR-T500Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02666697
品番
PR-T500L-714S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂を主体としたインク構成で、印字耐性・印字品質に優れたリボン。、装置銘板など品位と耐久性が要求される場合にお薦め。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合::非対象
アズワン品番
67-7230-24