曜日別特売
PR-T503L3DXL 小型4インチ幅ラベルプリンタ MultiCoder PR-T503L3シリーズ NEC三菱 02666758

小型4インチ幅ラベルプリンタ MultiCoder PR-T503L3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02666758品番PR-T503L3DXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥271,000

幅188mm×奥行245mmとほぼB5サイズのコンパクトな本体サイズで、医療や店舗・受付のカウンターや、製造現場など限られたスペースでもラベルの発行作業を行えます。、様々な素材に対し、文字情報や各種バーコード/二次元コードなどを印刷可能です。
感熱専用タイプ カッター/LAN対応モデル。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合:適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、ACコード(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるためアズワン品番67-7230-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする