アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
02666950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
仕様
●満量(mL):165●色:半透明●入数:1セット(10本×5袋)●素材:ポリエチレン(PE)●キャップ穴径(Φmm):4●胴径×高さ(キャップ含む):44×146mm●口径:Φ17mm●重量(キャップ含む):22g
アズワン品番
67-7231-14