B-380  N バットキーパー Lustro ware(ラストロウェア) 02667136

バットキーパー

(11件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(60個)
容量(mL)1600
内容量1ケース(60個)注文コード02667136品番B-380 N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。

容量(mL)
1600
サイズ
S
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×257×46
種別
バットキーパー
形状
角形
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042487
2023-10-26
用途: 食品整理
ごはんandカフェ 友's 様(飲食業)

サイズ感、薄さともにちょうど良い。
食材を重ねる事なく管理できるので、残量もわかりやすい。
一度購入してから何度もリピートしています。

対象商品 : 87042496
2021-12-08
用途: 備品収納

容器も丈夫で非常に使いやすい。
また機会があれば購入したい。

対象商品 : 87042496
2021-01-04
用途: そば打ちをしています。打ったそば500gを入れるに大変重宝しています・

打ったそば500gを入れるにぴったりです。打ったそばを冷蔵するために使用しています。
他に、1kgのキーパーも持っていますが、冷蔵庫に入れるには苦労します。いろいろ探しましたがこのキーパーに落ち着きました。

4人が参考にしています
対象商品 : 87042496
2020-12-07
用途: 保存用
SENTIAL JOBS PTE. LTD. 様(飲食業)

この極薄モデルが冷蔵庫の中で何重にも重ねられて超便利

対象商品 : 87042496
2020-10-25
用途: 寿司ネタの保存容器。
製造業

ジャンボキーパーシリーズを使ってます。ちょうどこのサイズを探していていました。使い勝手が良いです。

対象商品 : 87042496
2020-10-07
用途: 食材の保管。

厚さがちょうど良いので複数個使用しています。
冷蔵庫内の整理にピッタリ!

対象商品 : 87042496
2019-11-28
用途: 蕎麦打ち後の蕎麦収納保存に利用
その他業種

このタイプの商品を取り扱う店が無いのでものたろうにて入手しました。
簡単に入手出来て便利です。
この商品は数年前から利用しています。蓋の材質は柔らかくて耐久性がありますが本体が割れやすく再購入しました。
厚みが小さいので冷蔵庫や冷凍庫での保存に重宝しています。

対象商品 : 87042496
2017-12-20
用途: 蕎麦うち後の一時保管用に
不動産業

縦横寸法は必要にして十分。
尚、もう少し高いのが選択出来れば完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする