曜日別特売
T410-600B-TR STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicro 02667178

STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 15mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics注文コード02667178品番T410-600B-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 15mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする