STマイクロエレクトロニクス バッテリチャージャIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000個) 注文コード 02667196 品番 STC3100IQT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
仕様●電池タイプ: Lithium-イオン●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFN●ピン数: 8●標準動作供給電圧: 2.7 → 5.5 V●寸法: 3.15×3.15×0.95mm●長さ: 3.15mm●幅: 3.15mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●STC3100 は、シングルセルリチウムイオンバッテリの重要なパラメータ(電圧、温度、電流)を監視し、プログラマブルな 12 ビット /14 ビット A/D コンバータに基づいてバッテリ充電監視のためのガスゲージを実装するためのハードウェア機能を備えています。標準的な 30 m Ω の外部検出抵抗器では、バッテリ電流は最大 2.5 A です。また、アキュムレータシステムの容量は +/-7000 mAh で、分解能は 0.2 mAh です。8 バイトの一意のデバイス ID 32 RAM バイト - バッテリ電圧監視 12 / 14 ビット AD コンバータ付きクーロンカウンタ、入力電圧範囲: ± 80 mV 内部温度センサ ガスゲージ監視及びデバイス制御用の I2C インターフェイス 汎用 I/O x 1 内部又は外部 32768 Hz タイムベース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする