仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 1.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 12 V●シリーズ: RZF013P01●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1.06 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 800 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.8mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応