STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 70V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード 410mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
02667275
品番
1N5711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 70V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 410mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応