STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロ, 整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPAC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
02667300
品番
STTH810FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220FPAC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応