仕様●定格平均オン電流: 10A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 105A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応