STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロ, トライアック, 41A, 3-Pin TOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
02667519
品番
BTB41-800BRG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●定格平均オン電流: 41A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP●最大ゲートトリガー電流: 50mA●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×21.1mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 21.1mm●動作温度 Max: +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応