STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 2.9V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード02667571 品番STTH30R06CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-247●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: コモンカソードペア2組●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 3●最大順方向降下電圧: 2.9V●1チップ当たりのエレメント数: 2●ピーク逆回復時間: 50ns RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする