STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02667598 品番BTB24-800BRG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●繰返しピークオフステート電流: 5μA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする