曜日別特売
BTA40-800B STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91 STMicro 02667625

STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02667625品番BTA40-800B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする