内容量1袋(5個)
仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
注文コード02667650
品番BTA12-600BWRG