STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード02667686 品番STTH3R06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201AD●最大連続 順方向電流: 3A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.7V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●直径: 5.3mm●STTH3R06 は、 ST Turbo 2 600 V 技術を使用しており、スイッチング電源、インバータ、及びフリーホイーリングダイオードとしての使用に特に適しています。超高速スイッチング 低熱抵抗 低順方向電圧降下 低漏洩電流(白金ドーピング) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする