STマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●定格平均オン電流: 16A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 168A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.3mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics 注文コード02668079 品番BTB16-600BWRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格平均オン電流: 16A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 168A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.3mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする