STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 3.9mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●ピークオンステージ電圧: 1.5V●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics 注文コード02668255 品番T1235-600G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 3.9mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●ピークオンステージ電圧: 1.5V●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする