STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 02668481 品番 BTA26-800BWRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 250A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 75mA●寸法: 15.5×4.6×21.1mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 21.1mm●動作温度 Max: +125 ℃●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする