STマイクロ, トライアック, 41A, 3-Pin TOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 02668499 品番 BTA41-700BRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●定格平均オン電流: 41A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP●最大ゲートトリガー電流: 50mA●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●繰返しピーク順方向抑止電圧: 700V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×21.1mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 21.1mm●動作温度 Min: -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする