ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02668779 品番MCR03EZPFX3302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 抵抗値33kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする