STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロ, 電流検出アンプ, 2.8 → 30 V, シングルエンド出力, 5-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02668831
品番
CS30CL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.8 → 30 V●回路数: 2●出力タイプ: シングルエンド●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●寸法: 3×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3mm●幅: 1.75mm●STMicroelectronics 電流センスアンプ. 回路内の電流の正確な検出は、アプリケーションの安全性を向上させるために重要です。
RoHS指令(10物質対応)
対応