横浜ディスプレイミュージアム
ミニコチョウラン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
W
全長(cm)
55
注文コード
02668832
品番
FF-3074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
55
花径(cm)
5.5
色
W