曜日別特売
RE1C002UNTCL ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン ROHM 02669041

ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(150個)注文コード02669041品番RE1C002UNTCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C002UN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 4.8 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 0.96mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする