仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
RoHS指令(10物質対応)対応