STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロエレクトロニクス バッテリチャージャIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02669129
品番
STCC2540IQTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: VFQFPN●ピン数: 16●標準動作供給電圧: 4.5 → 5.5 V●寸法: 3.1×3.1×0.75mm●長さ: 3.1mm●幅: 3.1mm●高さ: 0.75mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 2.8A●出力電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応