内容量1セット(2500個)
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●最大保持電流: 35mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●繰返しピークオフステート電流: 1mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics
注文コード02669269
品番T435-600B-TR