シャンデリア YOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●全径:Φ460×460mm●質量:2.4kg●全長:960-1200mm●材質:鉄●設置:引き掛けシーリング●電球:シャンデリア電球クリア40W×5●口径:E17●チェーン長:300-600mm(調節可能)●調光:不可●スイッチ:壁スイッチ 注文コード02669287 品番YOー20
参考基準価格(税別)¥21,840 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

引き掛けシーリング式のLEDシャンデリアです。40W相当のシャンデリア電球(クリア)が5灯タイプ。壁スイッチにて作動。チェーン長330〜600mm、長さ調節可能です。鉄にブラック塗装で重厚感がありお部屋の雰囲気をグッとあげます。

仕様●全径:Φ460×460mm●質量:2.4kg●全長:960-1200mm●材質:鉄●設置:引き掛けシーリング●電球:シャンデリア電球クリア40W×5●口径:E17●チェーン長:300-600mm(調節可能)●調光:不可●スイッチ:壁スイッチ アズワン品番67-6582-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする