商品レビューを投稿する内容量1台仕様●寸法:Φ460×460mm●質量:1.3kg●全長:960-1200mm●材質:鉄●設置:引き掛けシーリング●電球:シャンデリア電球クリア40W×3●口径:E17●チェーン長:300-300mm●調光:不可●スイッチ:壁スイッチ注文コード02669296品番YOー21
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
引き掛けシーリング式LEDシャンデリアです。40W相当のシャンデリア電球(クリア)が3灯タイプ。壁スイッチにて作動。チェーン長330~600mm、長さ調節可能です。鉄にマットブラック塗装で重厚感がありお部屋の雰囲気をグッとあげます。