キャンブロ 4コンパートメントカトラリーボックス 1120シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02669838 品番1120CBRダークブラウン
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衝撃に強いプラスチック製で使用後の食器の後片付け、食器の保管・運搬・ディスプレイ用等、用途に合わせていろいろな使い方ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ABS樹脂は洗浄機可能です。

仕様●サイズ:526×288×H96mm●内径:一仕切/110×239mm●色:ダークブラウン●ABS樹脂●耐熱温度:100℃●コード番号:YB0318 アズワン品番67-6879-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする