商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●サイズ:990×590×H880mm●色:コーヒーベージュ●キャスター:車輪径152mm×自在4ケ(内2ケストッパー付)●材質:ポリエチレン●積載荷重量:227kg●トレー最大積載量:356×460mmを1縦列80枚●皿最大積重枚数:1縦列45〜60枚●コード番号:YB0710
注文コード02669978
品番TDC30コーヒーベージュ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529,800円となります。
参考基準価格(税別)¥500,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
お皿やトレーの大きさに仕切り(2ケ付)を移動調節できます。、ポリエチレン製のカートと仕切はクッション性を備え、皿のチップ(欠け)やトレーの破損を防ぎます。、ビニールカバー付きで衛生的な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。