キャンブロ アジャスタブルトレイ&ディッシュカート TDC30シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:990×590×H880mm●色:スレートブルー●キャスター:車輪径152mm×自在4ケ(内2ケストッパー付)●材質:ポリエチレン●積載荷重量:227kg●トレー最大積載量:356×460mmを1縦列80枚●皿最大積重枚数:1縦列45〜60枚●コード番号:YB0712 注文コード02669996 品番TDC30スレートブルー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529,800円となります。
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

お皿やトレーの大きさに仕切り(2ケ付)を移動調節できます。、ポリエチレン製のカートと仕切はクッション性を備え、皿のチップ(欠け)やトレーの破損を防ぎます。、ビニールカバー付きで衛生的な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:990×590×H880mm●色:スレートブルー●キャスター:車輪径152mm×自在4ケ(内2ケストッパー付)●材質:ポリエチレン●積載荷重量:227kg●トレー最大積載量:356×460mmを1縦列80枚●皿最大積重枚数:1縦列45〜60枚●コード番号:YB0712 アズワン品番67-6882-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする